Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolley-Funktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge, Schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand, Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte, Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller, Inklusive 1 Paar Maschinenträger (629008000), Gesamtlänge: 168 cm – 400 cm, Höhe Werkstückauflagen: 92 cm – 99 cm, Max. Gewichtsbelastung im Mittelteil: 250 kg, Gewicht: 25 kg