Eriks
METABO

METABO Kappsägen-Untergestell KSU 251 Mobile (629007000)

  • ERIKS:14512442
  • Hersteller:629007000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Besonders robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge, Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte, Doppelt gestützte Tischverbreiterung für schwere Werkstücke, Höhenausgleich durch verstellbare Standfüße, Einfacher Klappmechanismus; zusammenklappbar auch mit montierter Säge, Platzsparende Lagerposition, Inklusive Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller, Gesamtlänge: 121 cm – 240 cm, Höhe Werkstückauflagen: 86cm, Max. Gewichtsbelastung im Mittelteil: 180 kg, Gewicht: 31 kg
Zur Liste hinzufügen

493,52 €/ Stückexkl. MwSt

577,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO