Eriks
METABO

METABO Kappsägen-Untergestell KSU 251 (629005000)

  • ERIKS:13531209
  • Hersteller:629005000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge, Schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand, Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte, Inklusive Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller, Gesamtlänge: 127 cm – 250 cm, Höhe Werkstückauflagen: 92 cm – 99 cm, Max. Gewichtsbelastung im Mittelteil: 250 kg, Gewicht: 23 kg
Zur Liste hinzufügen

288,39 €/ Stückexkl. MwSt

337,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO