Eriks
METABO

METABO Kappsägen-Untergestell KSU 100 (629004000)

  • ERIKS:14512441
  • Hersteller:629004000
Image 1
Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell, Schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine, Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte als Zubehör erhältlich, Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller, Inklusive 1 Paar Maschinenträger (629008000), Gesamtlänge: 100 cm, Max. Gewichtsbelastung im Mittelteil: 250 kg, Gewicht: 16 kg
Zur Liste hinzufügen

194,78 €/ Stückexkl. MwSt

227,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO