Eriks
METABO

METABO Kappsäge KGSV 216 M (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit Zugfunktion (619261000)

  • ERIKS:12687891
  • Hersteller:619261000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen
Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Lieferumfang
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack
Zur Liste hinzufügen

341,55 €/ Stückexkl. MwSt

399,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO