Eriks
METABO

METABO HSS-Schalungsbohrer 8x400 mm (627331000)

  • ERIKS:14511560
  • Hersteller:627331000
Image 1
Spiralbohrer aus HSS-Stahl für extra lange Lebensdauer, Entspricht den Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaft Holz nach DIN 7490, Kein Klemmen im Bohrloch, gute Spanabfuhr, Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen und Platten aus Weich- und Hartholz. Auch als Fassaden- und Dachdeckerbohrer für Metall, Profilbleche usw. geeignet
Zur Liste hinzufügen

23,72 €/ Stückexkl. MwSt

27,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO