Eriks
METABO

METABO HSS-R-Kunststoffkassette SP, 19-teilig (627666000)

  • ERIKS:14511698
  • Hersteller:627666000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelanschliff 118°, Oberfläche schwarz, 19-teilig, in Kunststoffkassette, Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
Zur Liste hinzufügen

18,00 €/ Satzexkl. MwSt

21,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO