Eriks
METABO

METABO HSS-R-Bohrerkassette-SP, 25-teilig (627152000)

  • ERIKS:14511494
  • Hersteller:627152000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelanschliff 118°, Oberfläche schwarz, 25-teilig, in Metallkassette, Ø 1- 13 x 0,5 mm, Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
Zur Liste hinzufügen

24,00 €/ Satzexkl. MwSt

28,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO