Eriks
METABO

METABO HSS-R-Bohrerkassette, 6-teilig (627160000)

  • ERIKS:14511501
  • Hersteller:627160000
Image 1
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N, Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8, Durchmesser-Toleranz h8, Oberfläche schwarz, Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit, 6-teilig, in Kunststoffkassette, Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Zur Liste hinzufügen

13,50 €/ Satzexkl. MwSt

15,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO