Eriks
METABO

METABO HSS-G-Kunststoffkassette SP, 19-teilig (627668000)

  • ERIKS:14511700
  • Hersteller:627668000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 19-teilig, in Kunststoffkassette, Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
Zur Liste hinzufügen

25,80 €/ Satzexkl. MwSt

30,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO