Eriks
METABO

METABO HSS-G-Bohrerkassette, 7-teilig (627979000)

  • ERIKS:14511883
  • Hersteller:627979000
Image 1
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8, Oberfläche blank, Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk, Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit, 7-teilig, in Kunststoffkassette. Speziell abgestimmtes Bohrer-Set für die Nietengrößen der Akku-Blindnietpistole NP18 LTX BL 5.0., Ø 2,5 / 3,1 / 2x 3,3 / 4,1 / 4,9 / 5,1 mm
Zur Liste hinzufügen

24,03 €/ Stückexkl. MwSt

28,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO