Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt, Aus einem Stück präzisionsgeschliffen, Ideal für die neuen Generationen von Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind, Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird, 5-teilig, mit Sechskantschaft (E 6,3), in Kunststoffkassette, Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm