Eriks
METABO

METABO HSS-G Bohrer Set SP, 8-teilig (626695000)

  • ERIKS:14511293
  • Hersteller:626695000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit, Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe, Inhalt: 1x Ø2x49mm, 1x Ø3x61mm, 1x Ø4x75mm, 1x Ø5x86mm, 2x Ø6x93mm, 1x Ø7x109mm, 1x Ø8x117mm, 8-teilig, in hochwertiger, robuster Kunststoffkassette im speziellen Metabo-Design mit Euroloch-Aufhänger, Bei Abnahme von 12 x HSS-G Bohrer Sets, automatische Auslieferung im Thekendisplay!
Zur Liste hinzufügen

12,50 €/ Satzexkl. MwSt

14,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO