Eriks
METABO

METABO HSS-G-Bohrer 4,0x119 mm, DIN 340 (625038000)

  • ERIKS:14510704
  • Hersteller:625038000
Image 1
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, nach DIN 340, aus dem Vollen geschliffen, lang, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Duchmessertoleranz h8, Oberfläche blank, Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk, Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

5,70 €/ Stückexkl. MwSt

6,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO