Eriks
METABO

METABO HSS-G-Bohrer 2x47mm, Sechskantschaft (627514000)

  • ERIKS:14511640
  • Hersteller:627514000
Image 1
Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt, Aus einem Stück präzisionsgeschliffen, Ideal für die neuen Generationen von Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind., Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird.
Zur Liste hinzufügen

8,28 €/ Stückexkl. MwSt

9,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO