Eriks
METABO

METABO HSS-G-Bohrer 10,5x133 mm (627980000)

  • ERIKS:14511884
  • Hersteller:627980000
Image 1
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8, Oberfläche blank, Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk., Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

15,31 €/ Stückexkl. MwSt

17,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO