Eriks
METABO

METABO HSS-Co Kunststoffkassette SP, 25-teilig (627672000)

  • ERIKS:14511704
  • Hersteller:627672000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-CO- Metallbohrer, Kobaltlegierte Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche bronze, 25-teilig, in Kunststoffkassette, Ø 1 - 13 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen; Bis zu 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Zur Liste hinzufügen

79,00 €/ Satzexkl. MwSt

92,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO