Eriks
METABO

METABO HSS-CO-Bohrer 4,5x80 mm (627442000)

  • ERIKS:14511602
  • Hersteller:627442000
Image 1
Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N, verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8, Oberfläche bronzen, Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie, Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Zur Liste hinzufügen

7,52 €/ Stückexkl. MwSt

8,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO