Eriks
METABO

METABO HSS-Bi-Metall-Lochsäge, 38 mm (625176000)

  • ERIKS:14510747
  • Hersteller:625176000
Image 1
Lochsägen aus Bi-Metall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl mit 8% Kobaltanteil, dadurch stark erhöhte Standzeit, Schnellere und weichere Zerspanung durch neuartige Zahnung mit unregelmäßiger Zahnform und -teilung; dadurch auch weniger Vibration, Optimiert für den Einsatz in Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas, Holz., Maximale Schnitttiefe ca. 35 mm, Gewinde bei Lochsägen-Ø 14-30 mm: 1/2"-20 UNF; Gewinde bei Lochsägen-Ø 32-152 mm: 5/8"-18 UNF, Lochsägen nur mit dem entsprechendem Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden.
Zur Liste hinzufügen

20,03 €/ Stückexkl. MwSt

23,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO