Eriks
METABO

METABO Holzbohrer-Kassette SP 8-teilig (626705000)

  • ERIKS:14511298
  • Hersteller:626705000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze, Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw., 8-teilig, in hochwertiger, robuster Kunststoffkassette im speziellen Metabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger; Holzspiralbohrer aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, mit Zentrierspitze für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw, Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
Zur Liste hinzufügen

10,35 €/ Satzexkl. MwSt

12,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO