Eriks
METABO

METABO HM-Fräser, ZYAS 061850 / 6 - MX (628341000)

  • ERIKS:14512098
  • Hersteller:628341000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze., Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln, Für allgemeine Anwendungen. Ideal geeignet für Innenkonturen.
Zur Liste hinzufügen

21,36 €/ Stückexkl. MwSt

24,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO