Eriks
METABO

METABO HM-Fräser-Set, 10-teilig (628404000)

  • ERIKS:14512139
  • Hersteller:628404000
Image 1
Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze., Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln, Inhalt:, 1 x Bestell-Nr.: Kopf-Ø x Arbeitslänge x Gesamtlänge, Schaft-Ø, Form, 1 x 628343000: ZYAS 102064, Zylinder/ B-Form, 1 x 628344000: ZYAS 122570, Zylinder/ B-Form, 1 x 628347000: WRC 102064, walzenrund/ C-Form, 1 x 628348000: WRC 122570, walzenrund/ C-Form, 1 x 628352000: KUD 121156, Kugel/ D-Form, 1 x 628402000: TRE 101660, Ellipse/ E-Form, 1 x 628356000: RBF 122570, Rundbogen/ F-Form, 1 x 628359000: SPG 102064, Spitzbogen/ G-Form, 1 x 628360000: SPG 122570, Spitzbogen/ G-Form, 1 x 628367000: KEL 123277, Rundkegel/ L-Form
Zur Liste hinzufügen

330,00 €/ Satzexkl. MwSt

386,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO