Eriks
METABO

METABO HM-Fräser, KUD 121156 / 6 - Alu (628376000)

  • ERIKS:14512133
  • Hersteller:628376000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfräser mit spezieller Aluminiumverzahnung für die Bearbeitung von weichen, langspanigen Werkstoffen, wie Aluminium und Kunststoffe. Die Aluminiumverzahnung ermöglicht ein großes Spanvolumen und hohe Zerspanungsleistung bei einem ruhigen Laufverhalten., Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln, Zur Bearbeitung von Konturen und zum Entgraten von Innenbohrungen
Zur Liste hinzufügen

36,53 €/ Stückexkl. MwSt

42,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO