Automatische Steuerung: Einschalten der Pumpe bei Wasserentnahme und Ausschalten bei Erreichen des maximalen Drucks, Trockenlaufschutz: automatische Abschaltung bei ausbleibendem Fördermedium (undichte Saugleitung, Versiegen des Wasservorrates), LED-Anzeige zur Kontrolle des Betriebszustandes, Membran und Feder zur Beseitigung der Wirkung von Druckstößen, Sicherheitsventil zur Vermeidung von Wasseraustritt bei Beschädigung der Membran, Schnelle und einfache Montage, Ideal zum Umrüsten einer Gartenpumpe zum Hauswasserautomaten, Auch geeignet für Tiefbrunnen/-Tauchdruckpumpen, Einschaltdruck: ca. 1,5 bar, Stromspannung: 115 V / 230 V, Frequenz: 50 / 60 Hz, Schutzart: IP 65, Max. Stromstärke: 16(8) A-1,5 kW, Max. Betriebsdruck: 10 bar, Max. Betriebstemperatur: 0° bis 60° C, Anschluss:, Druckanschluss 1" AG, Geräteanschluss 1" AG, Adapter 1" IG x 1" AG