Eriks
METABO

METABO Heißluftgebläse HG 20-600 metaBOX 145 (602066500)

  • ERIKS:14128357
  • Hersteller:602066500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vielseitiges Heißluftgbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung
Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

Lieferumfang
Breitstrahldüse (50 mm), Reflektordüse, Reduzierdüse (9 mm), metaBOX 145
Zur Liste hinzufügen

157,41 €/ Stückexkl. MwSt

184,17 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO