Eriks
METABO

METABO Heckenschere HS 8855 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (608855000)

  • ERIKS:23917835
  • Hersteller:608855000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweistufig untersetztes Getriebe für besonders hohe Schnittleistung
Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite
Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit
Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe
Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
Besonders servicefreundlich durch Kohlebürsten- und Kabelwechselklappe
Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung
Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen

Lieferumfang
Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter
Zur Liste hinzufügen

239,58 €/ Stückexkl. MwSt

280,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Leistungsaufnahme
660 W
Max. Astdicke
26 mm
Schnittzahl bei Leerlauf
2900
Nutzbare Messerlänge
550 mm
Messerabstand
34 mm