Eriks
METABO

METABO Heckenschere HS 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (620017000)

  • ERIKS:23918081
  • Hersteller:620017000
Image 1
Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung
Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen

Lieferumfang
Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter
Zur Liste hinzufügen

167,31 €/ Stückexkl. MwSt

195,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Leistungsaufnahme
450 W
Max. Astdicke
18 mm
Schnittzahl bei Leerlauf
3100
Nutzbare Messerlänge
550 mm
Messerabstand
28 mm