Eriks
METABO

METABO Handkreissäge KS 55 FS (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (600955000)

  • ERIKS:12411307
  • Hersteller:600955000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

Lieferumfang
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel
Zur Liste hinzufügen

177,21 €/ Stückexkl. MwSt

207,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO