Eriks
METABO

METABO Haftschleifpapier FSR -P40 "pro" 10St.

  • ERIKS:14510848
  • Hersteller:625639000
Image 1
  • Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
  • Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
  • Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
  • Durchmesser: 80 mm / 3 5/32 ", 125 mm / 5 ", 150 mm / 6 "
  • Ausführung: gelocht (6 Löcher), gelocht (8 Löcher), multi-hole
  • Verkaufseinheit: 6, 25, 150
Zur Liste hinzufügen

7,65 €/ Paketexkl. MwSt

8,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO