Eriks
METABO

METABO Haftschleifblätter 100 x 150 mm, P 80, 9 Löcher, mit Kletthaftung (SMA) (635207000)

  • ERIKS:14512869
  • Hersteller:635207000
Image 1
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung und hoher Zerspanungsleistung, Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle, z.B.zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Zur Liste hinzufügen

7,08 €/ Paketexkl. MwSt

8,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO