Eriks
METABO

METABO Gießstab GS 10 (0903063130)

  • ERIKS:14513038
  • Hersteller:903063130
Image 1
Multifunktional zur Reinigung und feinsprühenden Bewässerungen, Stabile Metallausführung mit Lamellengriff und Arretierung, Messinganschluss, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen, Stufenlos regelbare Wassermenge über separaten Drehknopf, Wasserstrahl regulierbar von hartem Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel, Weichkunststoffring am Brausekopf zum Schutz vor Beschädigungen, Handventil mit Arretierung, 10 Wasserstrahlformen von Vollstrahl bis zu feinem Sprühnebel, Große Reichweite, erspart z.B. Betreten von Beeten, Ideal zum Bewässern von Blumenampeln, Länge: 920 mm
Zur Liste hinzufügen

37,69 €/ Stückexkl. MwSt

44,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO