Drehmomentstarker Geradschleifer für schwere Schleifanwendungen mit Totmannfunktion und langer Schleifspindel
Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
Aluminiumdruckguss-Lagerflansch für lange Lebensdauer der Maschine
Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Elektronischer ßberlastschutz für lange Lebensdauer
Präziser Spannhals für stationären Einsatz
Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
Schlankes Design für optimale Handhabung
Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Der Spezialist: handlicher Schleifer mit besonders hohem Drehmoment; ideal zum Schleifen von Innen- und Außenflächen in Verbindung mit Lamellenschleifern (siehe Zubehör)
Lieferumfang
Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, 1 Maulschlüssel