Eriks
METABO

METABO Geradschleifer GEP 710 Plus (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (600617000)

  • ERIKS:12659006
  • Hersteller:600617000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universeller Geradschleifer mit Totmannfunktion und langer Schleifspindel für besonders sicheres Arbeiten - auch an engen Stellen
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
Aluminiumdruckguss-Lagerflansch für lange Lebensdauer der Maschine
Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Elektronischer ßberlastschutz für lange Lebensdauer
Präziser Spannhals für stationären Einsatz
Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
Schlankes Design für optimale Handhabung
Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Lieferumfang
Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, 1 Maulschlüssel
Zur Liste hinzufügen

377,19 €/ Stückexkl. MwSt

441,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
710 W
Leerlaufdrehzahl
10000 - 30500 rpm
Werkzeugaufnahme
6
Spannhalsdurchmesser
43 mm
Maschinengewicht
1.6 kg
Kabellänge
4 m
Nenndrehzahl
24000 rpm