Eriks
METABO

METABO Geradschleifer GE 950 G Plus (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (600618000)

  • ERIKS:12369159
  • Hersteller:600618000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drehmomentstarker Geradschleifer für schwere Schleifanwendungen mit langer Schleifspindel
Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
Aluminiumdruckguss-Lagerflansch für lange Lebensdauer der Maschine
Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Elektronischer ßberlastschutz für lange Lebensdauer
Präziser Spannhals für stationären Einsatz
Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
Schlankes Design für optimale Handhabung
Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Der Spezialist: handlicher Schleifer mit besonders hohem Drehmoment; ideal zum Schleifen von Innen- und Außenflächen in Verbindung mit Lamellenschleifern (siehe Zubehör)

Lieferumfang
Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, 1 Maulschlüssel
Zur Liste hinzufügen

395,01 €/ Stückexkl. MwSt

462,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
950 W
Leerlaufdrehzahl
2500 - 8700 rpm
Werkzeugaufnahme
6
Spannhalsdurchmesser
43 mm
Maschinengewicht
1.7 kg
Kabellänge
4 m
Nenndrehzahl
7200 rpm