Handlicher, leichter Geradschleifer mit kurzer Bauform zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen
Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Elektronischer ßberlastschutz für lange Lebensdauer
Präziser Spannhals für stationären Einsatz
Schlankes Design für optimale Handhabung
Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Lieferumfang
Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel