Eriks
METABO

METABO Fräsersortiment-SP, 8mm, 6-teilig (631040000)

  • ERIKS:14512643
  • Hersteller:631040000
Image 1
Bestehend aus: 2 x Nutfräser: 8 mm; 12 mm; 1 x Hohlkehlfräser: 12,7 mm, R 6,3mm; 1 x Abrundfräser mit Kugellager: 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x Profilfräser mit Kugellager: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x V-Nutfräser 12,7 mm 14°
Zur Liste hinzufügen

32,00 €/ Stückexkl. MwSt

37,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO