Eriks
METABO

METABO Fräsersortiment-SP, 8mm, 15-teilig (631039000)

  • ERIKS:23921067
  • Hersteller:631039000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestehend aus: 4 x Nutfräser: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x Hohlkehlfräser: 12,7 mm, R 6,3mm; 9,5 mm; R 4,8 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x Fase/Bündigfräser: 31,5 mm; 45°; 1 x V-Nutfräser 12,7 mm; 14°; 2 x Abrundfräser: 28,1 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x Bündigfräser: 12,7 mm; 1 x Zinkenfräser: 12,7 mm; 14°; 1 x Profilfräser: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x Falzfräser: 22,2 mm
Zur Liste hinzufügen

72,00 €/ Satzexkl. MwSt

84,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO