Bestehend aus: 3 x Nutfräser: Ø 6 mm; 10 mm; 16 mm; 1 x Hohlkehlfräser: Ø 12,7 mm, R 6,35 mm; 1 x Fasefräser: Ø 32 mm; 45°; 1 x V-Nutfräser: Ø 12,7 mm; 90°; 3 x Abrundfräser: Ø 15,9 mm; R 3,2 mm; 25,4 mm; R 6,3 mm; 31,8 mm; R 9,5 mm; 1 x Bündigfräser: Ø 12,7 mm; 1 x Zinkenfräser: Ø 12,7 mm; 14°; 1 x Profilfräser: Ø 25,5 mm; R 4 mm; 1 x Falzfräser: Ø 22,2 mm; 1x Scharniernutfräser: Ø 12,7 mm; 1x Kantenformfräser: Ø 22,0 mm; R6,3 mm, Geeignet für Kantenfräse FM 500-6