Eriks
METABO

METABO Fliesenleger-Set, 4-teilig (626419000)

  • ERIKS:14063000
  • Hersteller:626419000
Image 1
Fliesen-Set für vielseitige Renovierungs- und Umbauarbeiten, wie Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen, Set bestehend aus: 1 x Segmentsägeblatt 76 mm HM (Fliesen), 1 x Dreieckschleifplatte 80 mm HM (Fliesen), 1 x Schaber starr 52 mm HCS, 1 x Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Metall), Starlock-Aufnahme
Zur Liste hinzufügen

79,79 €/ Satzexkl. MwSt

93,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO