Eriks
METABO

METABO Fliesen-Diamantbohrkrone "Dry", 68 mm, M 14 (628314000)

  • ERIKS:14512073
  • Hersteller:628314000
Image 1
M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern, Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten, Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen, Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen!, Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. ␍Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden (Gilt für die Diamantbohrkronen ab Ø 20mm). Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt!, Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren!, Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

127,98 €/ Stückexkl. MwSt

149,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO