Eriks
METABO

METABO Flexiarapid Super 75x1,0x6,0 Inox (630195000)

  • ERIKS:14512507
  • Hersteller:630195000
Image 1
Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung, Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden,Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle, Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.,Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte, Härte: hart
Zur Liste hinzufügen

3,92 €/ Stückexkl. MwSt

4,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO