Eriks
METABO

METABO Flexiarapid super 150x1,6x22,23 Inox, TF 41 (616224000)

  • ERIKS:13512354
  • Hersteller:616224000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung, Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden, Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle, Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw., Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte, Härte: hart, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

4,81 €/ Stückexkl. MwSt

5,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO