Eriks
METABO

METABO Flexiarapid super 105x1,0x16,0 Inox, TF 41 (616210000)

  • ERIKS:14510098
  • Hersteller:616210000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung, Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden, Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle, Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw., Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte, Härte: hart, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

3,29 €/ Stückexkl. MwSt

3,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO