Eriks
METABO

METABO Flexiarapid 115x1,6x22,23 Inox, TF 41 (616181000)

  • ERIKS:14510084
  • Hersteller:616181000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte, Härte: hart, Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden, Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung, Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s, A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke
Zur Liste hinzufügen

3,07 €/ Stückexkl. MwSt

3,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO