Eriks
METABO

METABO Flexiarapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, Alu, TF 41 (616512000)

  • ERIKS:14510164
  • Hersteller:616512000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für die Bearbeitung von Aluminium, NE-Metallen, Kupfer, Messing, Bronze usw. und rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte, Härte: mittelhart, Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s, Achtung: In geschlossenen Räumen ist eine gute Absaugung Pflicht, da Aluminiumstaub in hoher Konzentration zu Explosionen führen kann!
Zur Liste hinzufügen

2,80 €/ Stückexkl. MwSt

3,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO