Eriks
METABO

METABO Flexiamant Super FKS 60, 125x4,0x22,23 Inox, SF 27 (616198000)

  • ERIKS:14510093
  • Hersteller:616198000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spezial-Schruppscheibe für die Bearbeitung von Kehlnähten in Edelstahl und Stahl durch einen hohen Feinheitsgrad. Weitere Anwendungsbeispiele: Schweißnahtbearbeitung, Entgraten, Ecken- und Kantenschliff, Besonders geeignet für ein stirnseitiges Arbeiten mit den Metabo Flachkopfwinkelschleifern, Sauberer Schliff mit hoher Zerspanung sorgt für eine hervorragende Abtragsleistung, Verschiedene Körnungsstufen wählbar - zusätzlicher Feinschliff kann dadurch entfallen, Schruppscheibe ist im Randbereich profilierbar, dadurch bestens geeignet für die individuelle Bearbeitung des Materials, Geeignet für rost- und säurebeständige Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochfeste, hochlegierte Stähle, gehärtete Stähle, Baustähle, Grauguss, Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe+S+Cl ≤ 0,1 %)/ Härte: mittelhart, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO