Eriks
METABO

METABO Flexiamant super 125x6,0x22,23 Alu, SF 27 (616749000)

  • ERIKS:14510192
  • Hersteller:616749000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spezialscheibe mit offener Struktur für hohe Abtragsleistung und guter Standzeit, Härte: weich, Bestens geeignet für die Bearbeitung schmierender Werkstoffe wie Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s, Achtung: In geschlossenen Räumen ist eine gute Absaugung Pflicht, da Aluminiumstaub in hoher Konzentration zu Explosionen führen kann!
Zur Liste hinzufügen

5,38 €/ Stückexkl. MwSt

6,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO