Eriks
METABO

METABO Flexiamant super 125x2,5x22,23 Alu, TF 41 (616752000)

  • ERIKS:14510194
  • Hersteller:616752000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universalscheibe mit offener Struktur zur Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze usw., Härte: weich, Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s, Achtung: In geschlossenen Räumen ist eine gute Absaugung Pflicht, da Aluminiumstaub in hoher Konzentration zu Explosionen führen kann!
Zur Liste hinzufügen

3,60 €/ Stückexkl. MwSt

4,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO