Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z.B. von Stacheten
Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr ßberlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe â für hohen Anwenderschutz
Elektronischer ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm; P60)