Eriks
METABO

METABO Flachkopf-Winkelschleifer WEPF 9-125 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (613069000)

  • ERIKS:12641851
  • Hersteller:613069000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe â für hohen Anwenderschutz
Elektronischer ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
Zur Liste hinzufügen

341,55 €/ Stückexkl. MwSt

399,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
910 W
Leerlaufdrehzahl
10000 rpm
Max. Scheibendurchmesser
125 mm
Totmannschalter
Ja
Werkzeugaufnahme
M 14
Nenndrehzahl
8200 rpm
Max. Drehmoment
2 Nm
Maschinengewicht
2.1 kg
Kabellänge
4 m
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BOSCH Schnellspannmutter M14

  • ERIKS:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

25,93 €/ Stückexkl. MwSt

30,34 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026